品番 : EA765MH-362
品名 : 6本組 蛍光ペンセット(フリクション)
仕様
| メーカー | PILOT(パイロット) | 型番 | SFL-60SL-6C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フリクションライト 6色セット | インク色 | イエロー、ピンク、グリーン、オレンジ、ブルー、バイオレット |
| 線幅 | 3.3mm | 全長 | 139.4mm |
| 軸径 | φ12.6mm | 材質 | 軸・キャップ:リサイクル樹脂 |
| 重量 | 9.8g(1本あたり) | ||
| 摩擦熱で筆跡を消去するキャップ式蛍光ペン6本セットです。 | |||
| 摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出なく、消し残りも非常に少ないです。 | |||
| 最大筆跡幅3.3mmで、手帳、スタディプランナーなど幅広く使えて便利です。 | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/17 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MH-361 3本組 蛍光ペンセット(フリクション) |
| EA765MH-362 6本組 蛍光ペンセット(フリクション) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
