品番 : EA765MH-8G
品名 : [赤/太・細字] 水性サインペン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PM150TR.15 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロッキー | インク色 | 赤 |
| 線幅 | (太)6.0mm (細)1.2~1.8mm |
サイズ | 軸径φ22.0×厚さ23.0×全長145.0mm |
| 材質 | 軸:再生PP樹脂 ペン芯:PET繊維 |
重量 | 27.1g |
| 入数 | 1本 | ||
| 水性 | |||
| 細字丸芯+太字角芯 | |||
| 紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしない水性顔料インクです。 | |||
| 乾いた後は水に流れず、郵便物にも安心して使える耐水性です。 | |||
| 金属・ガラス・プラスチック・ステンレス・ビニール・発砲スチロースなどにも書け、いやな臭いがありません。 | |||
| インクの交換もスッと簡単です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/30 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MH-8A [黒/太・細字] 水性サインペン |
| EA765MH-8C [青/太・細字] 水性サインペン |
| EA765MH-8G [赤/太・細字] 水性サインペン |
| EA765MH-8P [蛍光イエロー/太・細字] 水性サインペン |
| EA765MH-8R [蛍光オレンジ/太・細字] 水性サインペン |
| EA765MH-8T [蛍光ピンク/太・細字] 水性サインペン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA765MH-8S : 8本組/太・細字 水性サインペン |
