品番 : EA765MH-8M
品名 : [紫/太・細字] 水性サインペン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PM150TR.12 |
---|---|---|---|
商品名 | プロッキー | インク色 | 紫 |
入数 | 1本 | 線幅 | 太:6.0mm 細:1.2~1.8mm |
全長 | 145mm | ||
太/細両用 | |||
金属、ガラス、プラスチックなどにも書けます。 | |||
紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大