品番 : EA765MJ-103
品名 : [青] ホワイトボードマーカー(10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PWB1205K.33 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | お知らセンサー | インク色 | 青 |
| 線幅 | 4.7mm | サイズ | 軸径φ17.6×厚さ18.5×全長133.0mm |
| 軸材質 | 再生PP樹脂 | ペン芯材質 | アクリル繊維 |
| 重量 | 19.2g(1本あたり) | 入数 | 10本 |
| 中字・角芯 | |||
| インク残量が見えるので、使い終わりがわかる「お知らセンサー」 | |||
| 最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インクです。 | |||
| 簡単に詰め替え可能なカートリッジ式です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/04 05:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MJ-133 : [EA765MJ-103用] 交換カートリッジ(青/1本) |
