詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MJ-113

品名 : [青] ホワイトボードマーカー(1本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PWB1205K.33
商品名 お知らセンサー インク色 青
線幅 4.7mm サイズ 軸径φ17.6×厚さ18.5×全長133.0mm
軸材質 再生PP樹脂 ペン芯材質 アクリル繊維
重量 19.2g 入数 1本
中字・角芯
インク残量が見えるので、使い終わりがわかる「お知らセンサー」
最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インクです。
簡単に詰め替え可能なカートリッジ式です。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

120 円(税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 05:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1784ページ

代替品

EA765MJ-103
バリエーション一覧
EA765MJ-101 [黒] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-102 [赤] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-103 [青] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-104 [緑] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-111 [黒] ホワイトボードマーカー(1本)
EA765MJ-112 [赤] ホワイトボードマーカー(1本)
EA765MJ-113 [青] ホワイトボードマーカー(1本)
EA765MJ-114 [緑] ホワイトボードマーカー(1本)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本
  • 書ける、書けないが一目でわかるホワイトボードマーカー

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top