詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MJ-231B

品名 : 黒/極太 マジックインキ(5本)

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 1-400-0100
商品名 マジックインキ インク色 黒
線幅 10×18mm 全長 165mm
材質 キャップ、ホルダー:PBT
ペン先:ポリエステル
軸:ガラス
入数 5本
極太タイプの油性マーキングペンです。
ペン先交換式・インキ補充式なので、繰り返し使えます。
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/16 05:23現在)

商品入数 5 販売単位 本
カタログページ 1781ページ
バリエーション一覧
EA765MJ-231 黒/極太 マジックインキ(1本)
EA765MJ-231B 黒/極太 マジックインキ(5本)
EA765MJ-232 空色/極太 マジックインキ(1本)
EA765MJ-232B 空/極太 マジックインキ(5本)
EA765MJ-233 青/極太 マジックインキ(1本)
EA765MJ-233B 青/極太 マジックインキ(5本)
EA765MJ-234 緑/極太 マジックインキ(1本)
EA765MJ-234B 緑/極太 マジックインキ(5本)
EA765MJ-235 黄/極太 マジックインキ(1本)
EA765MJ-235B 黄/極太 マジックインキ(5本)
EA765MJ-236 橙/極太 マジックインキ(1本)
EA765MJ-236B 橙/極太 マジックインキ(5本)
EA765MJ-237 赤/極太 マジックインキ(1本)
EA765MJ-237B 赤/極太 マジックインキ(5本)
EA765MJ-238 桃/極太 マジックインキ(1本)
EA765MJ-238B 桃/極太 マジックインキ(5本)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top