品番 : EA765MJ-236B
品名 : 橙/極太 マジックインキ(5本)
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 1-400-0108 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マジックインキ | インク色 | 橙 |
| 線幅 | 10×18mm | 全長 | 165mm |
| 材質 | キャップ、ホルダー:PBT ペン先:ポリエステル 軸:ガラス |
入数 | 5本 |
| 極太タイプの油性マーキングペンです。 | |||
| ペン先交換式・インキ補充式なので、繰り返し使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/16 05:24現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1781ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5本
