品番 : EA765MJ-239
品名 : 白/極太 マジックインキ(1本)
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 1-400-0112 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マジックインキ | インク色 | 白 |
| 線幅 | 8×16mm | 全長 | 165mm |
| 材質 | キャップ:PBT ペン先:アクリル 軸:アルミ |
入数 | 1本 |
| 油性 | |||
| 極太タイプ | |||
| 速乾性・耐水性・耐光性に優れた不透明ペイントマーカーです。 | |||
| プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革の黒い面にも、透明の物にも、クッキリ鮮明に描けます。 | |||
| 直射日光にさらされても退色しにくく、雨風に濡れても流れにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/17 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1781ページ | ||||
