詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MJ-240B

品名 : 白/極細 マジックインキ(10本)

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 1-400-1912
商品名 マジックインキ インク色 白
線幅 0.8mm 全長 131mm
材質 キャップ:PBT
ペン先:アクリル
軸:アルミ
入数 10本
油性
極細タイプ
速乾性・耐水性・耐光性に優れた不透明ペイントマーカーです。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨風に濡れても流れにくいです。
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 00:37現在)

商品入数 10 販売単位 本
カタログページ 1784ページ
バリエーション一覧
EA765MJ-16 白/細字 マジックインキ
EA765MJ-16C 白/細字 マジックインキ(10本)
EA765MJ-239 白/極太 マジックインキ(1本)
EA765MJ-239B 白/極太 マジックインキ(5本)
EA765MJ-240 白/極細 マジックインキ
EA765MJ-240B 白/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-267 白/中字 マジックインキ(10本)
EA765MJ-267B 白/中字 マジックインキ(1本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top