品番 : EA765MJ-2C
品名 : 空色/極細 マジックインキ(10本)
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 1-400-0701 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マジックインキ | インク色 | 空色 |
| 線幅 | 0.7mm | 入数 | 10本 |
| 極細タイプの油性マーキングペンです。 | |||
| 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 | |||
| 携帯性に優れたクリップ付 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/21 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||

入数:10本