詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MJ-6

品名 : 青/極細 マジックインキ

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 1-400-0704
商品名 マジックインキ インク色
線幅 0.7mm 入数 1本
極細タイプの油性マーキングペンです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
携帯性に優れたクリップ付
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

120 (税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/21 22:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1784ページ
バリエーション一覧
EA765MJ-1 黒/極細 マジックインキ
EA765MJ-1C 黒/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-2 空色/極細 マジックインキ
EA765MJ-2C 空色/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-3 赤/極細 マジックインキ
EA765MJ-3C 赤/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-4 茶/極細 マジックインキ
EA765MJ-4C 茶/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-5 紫/極細 マジックインキ
EA765MJ-5C 紫/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-6 青/極細 マジックインキ
EA765MJ-6C 青/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-7 黄緑/極細 マジックインキ
EA765MJ-7C 黄緑/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-11 緑/極細 マジックインキ
EA765MJ-11C 緑/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-12 黄/極細 マジックインキ
EA765MJ-12C 黄/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-13 橙/極細 マジックインキ
EA765MJ-13C 橙/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-14 桃/極細 マジックインキ
EA765MJ-14C 桃/極細 マジックインキ(10本)
EA765MJ-15 黄土/極細 マジックインキ
EA765MJ-15C 黄土/極細 マジックインキ(10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
入数:1本
  • ※画像は代表画像です。\n入数:1本
  • 本商品は青色です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top