詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MJ-31

品名 : [赤/細字] 油性マーカー(10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PA121T.15
商品名 ピースマーカー インク色 レッド
線幅 細:0.9mm
極細:0.4mm
サイズ 軸径φ13.0×厚さ17.0×全長146.0mm
軸材質 軸:再生PP樹脂
ペン芯:(細)アクリル繊維、(極細)POM樹脂
重量 10.1g(1本あたり)
入数 10本
細字丸芯+極細
油性アルコールインク
いろんな素材にスラスラ書け、速書きしてもカスレにくい
金属やガラスにもしっかり書けます。
ゴムや布製品への筆記も可能です。
プラスチックにも鮮やかに書けて、色分けも自由自在です。
ソフトな書き味で、いやな音がしないPET繊維芯を採用しています。
ストラップ用フックが転がりを防止します。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 12:53現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1782ページ

代替品

EA765BV-21A
  • 品番

    EA765BV-21A

  • コメント

    線幅:細1.0~1.3mm、極細0.5m

バリエーション一覧
EA765MJ-31 [赤/細字] 油性マーカー(10本)
EA765MJ-31B [赤/細字] 油性マーカー
EA765MJ-32 [青/細字] 油性マーカー(10本)
EA765MJ-32B [青/細字] 油性マーカー
EA765MJ-33 [黒/細字] 油性マーカー(10本)
EA765MJ-33B [黒/細字] 油性マーカー
ウェブカタログ画像
10本入り
  • 10本入り
  • いろいろな素材に書ける!
  • ※画像はEA765MJ-33Bです。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top