品番 : EA765MJ-32B
品名 : [青/細字] 油性マーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PA121T.33 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピースマーカー | インク色 | ブルー |
| 線幅 | 細:0.9mm 極細:0.4mm |
サイズ | 軸径φ13.0×厚さ17.0×全長146.0mm |
| 軸材質 | 軸:再生PP樹脂 ペン芯:(細)アクリル繊維、(極細)POM樹脂 |
重量 | 10.1g |
| 入数 | 1本 | ||
| 細字丸芯+極細 | |||
| 油性アルコールインク | |||
| いろんな素材にスラスラ書け、速書きしてもカスレにくい | |||
| 金属やガラスにもしっかり書けます。 | |||
| ゴムや布製品への筆記も可能です。 | |||
| プラスチックにも鮮やかに書けて、色分けも自由自在です。 | |||
| ソフトな書き味で、いやな音がしないPET繊維芯を採用しています。 | |||
| ストラップ用フックが転がりを防止します。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MJ-31 [赤/細字] 油性マーカー(10本) |
| EA765MJ-31B [赤/細字] 油性マーカー |
| EA765MJ-32 [青/細字] 油性マーカー(10本) |
| EA765MJ-32B [青/細字] 油性マーカー |
| EA765MJ-33 [黒/細字] 油性マーカー(10本) |
| EA765MJ-33B [黒/細字] 油性マーカー |

