詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MJ-41

品名 : [赤/細字] 油性マーカー(10本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 A5E.15
商品名 ピース インク色 赤
線幅 0.7~0.9mm サイズ 軸径φ10.5×厚さ12.9×全長138.5mm
材質 軸:再生PP樹脂
ペン芯:アクリル繊維
重量 8.4g(1本あたり)
入数 10本 特徴 アルコール系溶剤使用・刺激臭が少ない・宛名書き、持ち物の名前書き、金属、木材、樹脂陶器等に
細字丸芯
油性マーカー
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/16 14:20現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1782ページ
バリエーション一覧
EA765MJ-41 [赤/細字] 油性マーカー(10本)
EA765MJ-41B [赤/細字] 油性マーカー
EA765MJ-43 [黒/細字] 油性マーカー(10本)
EA765MJ-43B [黒/細字] 油性マーカー
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top