品番 : EA765MJ-43B
品名 : [黒/細字] 油性マーカー
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | A5E1P.24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピース | インク色 | 黒 |
| 線幅 | 0.7~0.9mm | サイズ | 軸径φ10.5×厚さ12.9×全長138.5mm |
| 材質 | 軸:再生PP樹脂 ペン芯:アクリル繊維 |
重量 | 8.4g |
| 入数 | 1本 | 特徴 | アルコール系溶剤使用、刺激臭が少ない、宛名書き、持ち物の名前書き、金属、木材、樹脂陶器等に |
| 細字丸芯 | |||
| 油性マーカー | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/16 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MJ-41 [赤/細字] 油性マーカー(10本) |
| EA765MJ-41B [赤/細字] 油性マーカー |
| EA765MJ-43 [黒/細字] 油性マーカー(10本) |
| EA765MJ-43B [黒/細字] 油性マーカー |

