詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MJ-61

品名 : [赤] ホワイトボードマーカー(10本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PWB4M.15
インク色 赤 線幅 1.8~2.2mm
サイズ 軸径φ18.0×厚さ18.0×全長118.0mm 軸材質 再生PP樹脂
ペン芯材質 アクリル繊維 重量 13.5g(1本あたり)
入数 10本
中字・丸芯
アルコール系溶剤のホワイトボードマーカーです。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/16 16:17現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1784ページ
バリエーション一覧
EA765MJ-61B [赤] ホワイトボードマーカー
EA765MJ-62B [青] ホワイトボードマーカー
EA765MJ-63B [黒] ホワイトボードマーカー
EA765MJ-61 [赤] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-62 [青] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-63 [黒] ホワイトボードマーカー(10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • ※赤のみ10本入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top