品番 : EA765MJ-63B
品名 : [黒] ホワイトボードマーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PWB4M.24 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | 線幅 | 1.8~2.2mm |
| サイズ | 軸径φ18.0×厚さ18.0×全長118.0mm | 軸材質 | 再生PP樹脂 |
| ペン芯材質 | アクリル繊維 | 重量 | 13.5g |
| 入数 | 1本 | ||
| 中字・丸芯 | |||
| アルコール系溶剤のホワイトボードマーカーです。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MJ-61B [赤] ホワイトボードマーカー |
| EA765MJ-62B [青] ホワイトボードマーカー |
| EA765MJ-63B [黒] ホワイトボードマーカー |
| EA765MJ-61 [赤] ホワイトボードマーカー(10本) |
| EA765MJ-62 [青] ホワイトボードマーカー(10本) |
| EA765MJ-63 [黒] ホワイトボードマーカー(10本) |

