品番 : EA765MK-23B
品名 : [黒/太字] 水性マーキングペン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PC8K.24 |
---|---|---|---|
商品名 | ポスカ | ||
水性 | |||
筆記線幅 | 太字(8mm) | 重量 | 44.7g |
インク色 | 黒 | ||
入数は1本入りです。 | |||
ポスタカラーのような鮮やかな発色。 | |||
紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/27 02:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA765MP-153 : [太字] ペイントマーカー替芯(2本) |