品番 : EA765MM-22
品名 : 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/赤)
仕様
| メーカー | ステッドラー(STAEDTLER) | 型番 | 487 17-2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ルモカラーペン 油性用補充インク |
容量 | 15ml |
| インク色 | 赤 | サイズ | φ50×47mm |
| 材質 | 本体、キャップ部:PP | 適合品番 | EA765MM-2 EA765MM-7 EA765MM-12 EA765MM-17 |
| ルモカラーペン専用 油性用補充インク | |||
| ペン先を差し込むだけで、インクの切れたペンのインク補充が簡単にできるシステムです。 | |||
| 3~4時間で、約70%のインク量を補充可能。(約15回分) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1782ページ 1783ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MM-21 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/黒) |
| EA765MM-22 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/赤) |
| EA765MM-23 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/青) |
| EA765MM-24 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/緑) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MM-2 : [赤] 細字 油性マーカー(ルモカラー) |
| 本体 | EA765MM-7 : [赤] 超極細 油性マーカー(ルモカラー) |
| 本体 | EA765MM-12 : [赤] 極細 油性マーカー(ルモカラー) |
| 本体 | EA765MM-17 : [赤] 太字 油性マーカー(ルモカラー) |
