詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MM-23

品名 : 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/青)

仕様

メーカー ステッドラー(STAEDTLER) 型番 487 17-3
商品名 ルモカラーペン
油性用補充インク
容量 15ml
インク色 青 サイズ φ50×47mm
材質 本体、キャップ部:PP 適合品番 EA765MM-3
EA765MM-8
EA765MM-13
EA765MM-18
ルモカラーペン専用 油性用補充インク
ペン先を差し込むだけで、インクの切れたペンのインク補充が簡単にできるシステムです。
3~4時間で、約70%のインク量を補充可能。(約15回分)
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1782ページ 1783ページ
バリエーション一覧
EA765MM-21 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/黒)
EA765MM-22 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/赤)
EA765MM-23 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/青)
EA765MM-24 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/緑)
ウェブカタログ画像
  • イメージ(※ペン別売)

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top