品番 : EA765MM-8
品名 : [青] 超極細 油性マーカー(ルモカラー)
仕様
| メーカー | ステッドラー(STAEDTLER) | 型番 | 313-3 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ルモカラーペン | 線幅 | 0.4~0.45mm |
| 線幅記号 | S(超極細書き) | インク色 | 青 |
| サイズ | 141×9.8×12.8mm | 材質 | 軸部、キャップ部:PP ペン芯:POM |
| 重量 | 8g | 入数 | 1本 |
| 超極細字 油性ペン | |||
| 優れた定着性と耐光性。 CD-R・DVD・金属・ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。 |
|||
| ドライセーフインク。ペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。(ISO554) | |||
| 速乾性のインクを使用。多くの素材に素早く筆記することが可能です。 | |||
| 別売りの補充インク(EA765MM-23)は、ペン先を差し込むだけで簡単に補充ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/14 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1783ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MM-6 [黒] 超極細 油性マーカー(ルモカラー) |
| EA765MM-7 [赤] 超極細 油性マーカー(ルモカラー) |
| EA765MM-8 [青] 超極細 油性マーカー(ルモカラー) |
| EA765MM-9 [緑] 超極細 油性マーカー(ルモカラー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MM-23 : 15ml 油性用補充インク(ルモカラー用/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番別、各色1本入りです。
