詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MM-30

品名 : [黒] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー)

仕様

メーカー ステッドラー(STAEDTLER) 型番 348-9
商品名 ルモカラー デュオ 線幅 1.5mm/0.6mm
線幅記号 M(細書き)/F(極細書き) インク色 黒
サイズ 141×16×14mm 材質 軸部、キャップ部:PP
ペン芯:ポリエステル
重量 11.4g 入数 1本
細字・極細字両用 油性ペン
優れた定着性と耐光性。
CD-R・DVD・金属・ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。
速乾性のインクを使用。多くの素材に素早く筆記することが可能です。
ドライセーフインク。ペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。(ISO554)
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/01 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1783ページ
バリエーション一覧
EA765MM-30 [黒] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー)
EA765MM-31 [赤] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー)
EA765MM-32 [青] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー)
EA765MM-33 [緑] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー)
ウェブカタログ画像
※品番別、各色1本入りです。
  • ※品番別、各色1本入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top