品番 : EA765MM-33
品名 : [緑] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー)
仕様
| メーカー | ステッドラー(STAEDTLER) | 型番 | 348-5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ルモカラー デュオ | 線幅 | 1.5mm/0.6mm |
| 線幅記号 | M(細書き)/F(極細書き) | インク色 | 緑 |
| サイズ | 141×16×14mm | 材質 | 軸部、キャップ部:PP ペン芯:ポリエステル |
| 重量 | 11.4g | 入数 | 1本 |
| 細字・極細字両用 油性ペン | |||
| 優れた定着性と耐光性。 CD-R・DVD・金属・ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。 |
|||
| 速乾性のインクを使用。多くの素材に素早く筆記することが可能です。 | |||
| ドライセーフインク。ペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。(ISO554) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1783ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MM-30 [黒] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー) |
| EA765MM-31 [赤] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー) |
| EA765MM-32 [青] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー) |
| EA765MM-33 [緑] 細・極細両用 油性マーカー(ルモカラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番別、各色1本入りです。
