詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MS-41

品名 : [赤] ブラックボードマーカー(極太字)

こすれに強く、水・雨に流れにくいブラックボードマーカー

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PCE50017K1P15
商品名 ブラックボードポスカ インク色 赤
線幅 15.0mm 全長×軸径 157.9×28.0mm
厚さ 28.0mm 材質 軸:PP樹脂
ペン芯:フェルト繊維
重量 65g 入数 1本
極太角芯
店頭のブラックボードに最適です。
こすれに強く、水・雨に流れにくい
あざやかな発色で濃い色の上に書けます。
特大文字や広面積塗りつぶしに
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/29 06:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1784ページ
バリエーション一覧
EA765MS-41 [赤] ブラックボードマーカー(極太字)
EA765MS-43 [白] ブラックボードマーカー(極太字)
ウェブカタログ画像
  • 水・雨に流れにくい
  • 水ぶきで消せる

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top