品番 : EA765MS-43
品名 : [白] ブラックボードマーカー(極太字)
こすれに強く、水・雨に流れにくいブラックボードマーカー
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PCE50017K1P.1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブラックボードポスカ | インク色 | 白 |
| 線幅 | 15.0mm | 全長×軸径 | 157.9×28.0mm |
| 厚さ | 28.0mm | 材質 | 軸:PP樹脂 ペン芯:フェルト繊維 |
| 重量 | 65g | 入数 | 1本 |
| 極太角芯 | |||
| 店頭のブラックボードに最適です。 | |||
| こすれに強く、水・雨に流れにくい。 | |||
| あざやかな発色で濃い色の上に書けます。 | |||
| 特大文字や広面積塗りつぶしに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/29 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MS-41 [赤] ブラックボードマーカー(極太字) |
| EA765MS-43 [白] ブラックボードマーカー(極太字) |
