品番 : EA765MV-100
品名 : 8本組/太・中字 水性マーカー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | ZPK-T8 |
---|---|---|---|
商品名 | ピグマックス | インク色 | 8色セット |
セット内容 | 黒、赤、青、緑、黄、橙、茶、紫 | 線幅 | 太:5.0mm、 中:1.0mm |
全長 | 140mm | 入数 | 8本 |
太/中両用 | |||
水にぬれても流れない | |||
ガラス、プラスチック、金属、木のほかにコンクリートにも書けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/02 00:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |