品番 : EA765MV-123A
品名 : [赤/細字] 油性マーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | YKT#19 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マイネーム | インク色 | 赤 |
| 線幅 | 細:1.0㎜、極細:0.1㎜ | サイズ | キャップ付137mm |
| 重量 | 11g | 材質 | PP、PBT、アクリル繊維、POM |
| 入数 | 1本 | ||
| 細/極細 | |||
| インキ粘度が約2倍でにじにみくいです。 | |||
| 洗濯に強いです。 | |||
| 小さなパーツがある算数セットから太く書きたいゼッケンまで、幅広い線幅ラインナップです。 | |||
| 1本で細字と極細字が書けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/03 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MV-122 [黒/細字] 油性マーカー |
| EA765MV-123A [赤/細字] 油性マーカー |
ウェブカタログ画像
拡大

