詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-123B

品名 : [赤/細字・極細] 油性マーカー

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 YKT#19
商品名 マイネーム 用途 布・ビニール・金属・プラスチックなど素材に
インク色 赤 線幅 細:1.0mm
極細:0.1mm
サイズ φ12×137mm(キャップ付き) 重量 9g
材質 PP、PBT、アクリル繊維、POM 入数 1本
1本で細字と極細字が書けます。
インキ粘度がメーカー従来品と比較して約2倍でにじみにくいです。
いろんな物に書けると、洗濯にも強いです。
小さなパーツがある算数セットから太く書きたいゼッケンまで、幅広い線幅ラインナップです。
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 14:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA765MV-122 [黒/細字・極細] 油性マーカー
EA765MV-123B [赤/細字・極細] 油性マーカー
EA765MV-125 [黒/細字・極細] 油性マーカー(10本)
EA765MV-126 [赤/細字・極細] 油性マーカー(10本)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品のインク色は赤です。
  • ※本商品は123Bです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top