品番 : EA765MV-126
品名 : [赤/細字・極細] 油性マーカー(10本)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | YKT#19 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マイネーム | 用途 | 布・ビニール・金属・プラスチックなど素材に |
| インク色 | 赤 | 線幅 | 細:1.0mm 極細:0.1mm |
| サイズ | φ12×137mm(キャップ付き) | 重量 | 9g(1本あたり) |
| 材質 | PP、PBT、アクリル繊維、POM | 入数 | 10本 |
| 1本で細字と極細字が書けます。 | |||
| インキ粘度がメーカー従来品と比較して約2倍でにじみにくいです。 | |||
| いろんな物に書けると、洗濯にも強いです。 | |||
| 小さなパーツがある算数セットから太く書きたいゼッケンまで、幅広い線幅ラインナップです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MV-122 [黒/細字・極細] 油性マーカー |
| EA765MV-123B [赤/細字・極細] 油性マーカー |
| EA765MV-125 [黒/細字・極細] 油性マーカー(10本) |
| EA765MV-126 [赤/細字・極細] 油性マーカー(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※10本入り