詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-208

品名 : 3本組 水性製図用マーカーセット(耐水/耐光性)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 ESDK-3A
商品名 ピグマ 用途 ノート・手紙・イラスト・感熱複写・製版・図面・保存書類・重要書類・コミック・スケッチ・パターンアートなどに
インク色 黒 線幅 ※0.25・0.35・0.45mm
(3本組)
全長 135mm 重量(g) 32
顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性
直射日光があたっても色あせしない耐光性
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
空気孔付きキャップ
※線幅は目安です。筆圧によって異なります。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/16 12:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1790ページ

代替品

EA765MV-209
バリエーション一覧
EA765MV-208 3本組 水性製図用マーカーセット(耐水/耐光性)
EA765MV-209 5本組 水性製図用マーカーセット(耐水/耐光性)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top