品番 : EA765MV-209
品名 : 5本組 水性製図用マーカーセット(耐水/耐光性)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ESDK-5A |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピグマ | 用途 | ノート・手紙・イラスト・感熱複写・製版・図面・保存書類・重要書類・コミック・スケッチ・パターンアートなどに |
| インク色 | 黒 | 線幅 | ※0.2・0.25・0.35・0.45・0.5mm (5本組) |
| 全長 | 135mm | 重量(g) | 52 |
| 直射日光があたっても色あせしない耐光性 | |||
| 顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性 | |||
| ラインマーカーを上から引いてもにじみません。 | |||
| 空気孔付きキャップ | |||
| ※線幅は目安です。筆圧によって異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MV-208 3本組 水性製図用マーカーセット(耐水/耐光性) |
| EA765MV-209 5本組 水性製図用マーカーセット(耐水/耐光性) |
ウェブカタログ画像
拡大
