品番 : EA765MV-310
品名 : 0.4mm ボールペン替芯(黒)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | R-NOB04#49 |
|---|---|---|---|
| インク色 | ブラック | 入数 | 1本 |
| ボール径 | 0.4㎜ | 重量 | 1g |
| サイズ(mm) | φ3×99 | ||
| EA765MV-301~-304用 | |||
| 極細 | |||
| 油性ボールペンレフィルです。 | |||
| ニードルチップなので、細かい字が綺麗に書けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/16 02:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MV-301 : 0.4mm ボールペン(黒/ディープブルー) |
| 本体 | EA765MV-302 : 0.4mm ボールペン(黒/ディープグリーン) |
| 本体 | EA765MV-303 : 0.4mm ボールペン(黒/クラウディブルー) |
| 本体 | EA765MV-304 : 0.4mm ボールペン(黒/ワインレッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
