詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-304

品名 : 0.4mm ボールペン(黒/ワインレッド)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 NOB304R#223
サイズ×軸径 135×9mm インク色 黒
ボディカラー ワインレッド ボール径 0.4mm
重量 11g 入数 1本
油性インク
細かくキレイに書ける「ニードルチップ」を採用しています。
ロンドンをイメージしたおしゃれなカラーリングです。
油性インキなので、フィルム付箋にもしっかり書けます。
ニードルチップ仕様のペン先で細かくキレイに書けます。
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/16 02:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1777ページ
バリエーション一覧
EA765MV-301 0.4mm ボールペン(黒/ディープブルー)
EA765MV-302 0.4mm ボールペン(黒/ディープグリーン)
EA765MV-303 0.4mm ボールペン(黒/クラウディブルー)
EA765MV-304 0.4mm ボールペン(黒/ワインレッド)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は304です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top