品番 : EA765MV-303
品名 : 0.4mm ボールペン(黒/クラウディブルー)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | NOB304R#40 |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径 | 135×9mm | インク色 | 黒 |
| ボディカラー | 水色 | ボール径 | 0.4mm |
| 重量 | 11g | 入数 | 1本 |
| 油性インク | |||
| 細かくキレイに書ける「ニードルチップ」を採用しています。 | |||
| ロンドンをイメージしたおしゃれなカラーリングです。 | |||
| 油性インキなので、フィルム付箋にもしっかり書けます。 | |||
| ニードルチップ仕様のペン先で細かくキレイに書けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/16 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MV-301 0.4mm ボールペン(黒/ディープブルー) |
| EA765MV-302 0.4mm ボールペン(黒/ディープグリーン) |
| EA765MV-303 0.4mm ボールペン(黒/クラウディブルー) |
| EA765MV-304 0.4mm ボールペン(黒/ワインレッド) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MV-310 : 0.4mm ボールペン替芯(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
