品番 : EA765MV-60
品名 : 4本組 油性クレヨンマーカーセット(工業用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
内容 | 4色油性クレヨンマーカーセット | インク色 | 白・黄・赤・黒 |
芯径 | φ13㎜ | ||
こすると消えるタイプ | |||
測定具をセットして、傷などのチェックマーク、品質管理に役立ちます。 | |||
鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマーキングに | |||
油性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 12:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)