詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-633

品名 : 200ml 絵具(耐水性/銀)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 ETPW200P#53
カラー 入数 1本
内容量 200ml 用途 共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、室内装飾などに
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
注意
1.塗料と同じように、使用前は絵の具をよく混ぜて、均一状態にしてください。
2.うすめる水の量は、30%くらいが適当です。
3.絵の具が乾くと耐水性になりますので、洗い落す時は、乾かないうちに水で洗い流してください。
4.使用後は容器口部の絵の具をきれいに拭き取り、必ず中ブタとキャップをしてください。中ブタの開閉はゆっくりと行ってください。
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/16 22:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1837ページ
バリエーション一覧
EA765MV-631 12本組 絵具(耐水性)
EA765MV-632 200ml 絵具(耐水性/金)
EA765MV-633 200ml 絵具(耐水性/銀)
EA765MV-634 200ml 絵具(耐水性/蛍光レモン)
EA765MV-635 200ml 絵具(耐水性/蛍光オレンジ)
EA765MV-636 200ml 絵具(耐水性/蛍光レッド)
EA765MV-637 200ml 絵具(耐水性/蛍光ピンク)
EA765MV-638 200ml 絵具(耐水性/蛍光グリーン)
EA765MV-639 200ml 絵具(耐水性/蛍光ブルー)
EA765MV-640 420ml 絵具(耐水性/白)
EA765MV-641 420ml 絵具(耐水性/レモン)
EA765MV-642 420ml 絵具(耐水性/黄)
EA765MV-643 420ml 絵具(耐水性/山吹色)
EA765MV-644 420ml 絵具(耐水性/橙)
EA765MV-645 420ml 絵具(耐水性/朱色)
EA765MV-646 420ml 絵具(耐水性/朱赤)
EA765MV-647 420ml 絵具(耐水性/赤)
EA765MV-648 420ml 絵具(耐水性/黄緑)
EA765MV-649 420ml 絵具(耐水性/緑)
EA765MV-650 420ml 絵具(耐水性/深緑)
EA765MV-651 420ml 絵具(耐水性/ビリジアン)
EA765MV-652 420ml 絵具(耐水性/水色)
EA765MV-653 420ml 絵具(耐水性/空色)
EA765MV-654 420ml 絵具(耐水性/セルリアンブルー)
EA765MV-655 420ml 絵具(耐水性/青)
EA765MV-656 420ml 絵具(耐水性/群青色)
EA765MV-657 420ml 絵具(耐水性/あおふじ色)
EA765MV-658 420ml 絵具(耐水性/藍)
EA765MV-659 420ml 絵具(耐水性/灰)
EA765MV-660 420ml 絵具(耐水性/黒)
EA765MV-661 420ml 絵具(耐水性/黄土色)
EA765MV-662 420ml 絵具(耐水性/茶)
EA765MV-663 420ml 絵具(耐水性/こげ茶)
EA765MV-664 420ml 絵具(耐水性/薄橙)
EA765MV-665 420ml 絵具(耐水性/ピンク)
EA765MV-666 420ml 絵具(耐水性/オペラレッド)
EA765MV-667 420ml 絵具(耐水性/ローズ)
EA765MV-668 420ml 絵具(耐水性/赤紫)
EA765MV-669 420ml 絵具(耐水性/紫)
ウェブカタログ画像
画像はEA765MV-635です。
商品色は形状画像参照ください。
  • 画像はEA765MV-635です。\n商品色は形状画像参照ください。
  • 商品色は銀です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top