品番 : EA765MV-640
品名 : 420ml 絵具(耐水性/白)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ETPW420P#50 |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 入数 | 1本 |
| 内容量 | 420ml | 用途 | 共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、室内装飾などに |
| アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 | |||
| 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 | |||
| 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 | |||
| 使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です) | |||
| 注意 1.塗料と同じように、使用前は絵の具をよく混ぜて、均一状態にしてください。 2.うすめる水の量は、30%くらいが適当です。 3.絵の具が乾くと耐水性になりますので、洗い落す時は、乾かないうちに水で洗い流してください。 4.使用後は容器口部の絵の具をきれいに拭き取り、必ず中ブタとキャップをしてください。中ブタの開閉はゆっくりと行ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/16 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

商品色は形状画像参照ください。