品番 : EA765MW-32
品名 : [赤/極太] 水性ネオボードマーカー
仕様
| メーカー | セーラー万年筆 | 型番 | 29-5480-030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネオボードマーカー | インクカラー | レッド |
| 水性蛍光顔料 | |||
| 極太(平芯) | |||
| 字幅 | 15mm | サイズ | φ28x157mm |
| 本体重量 | 62.5g | 材質 | PP樹脂 |
| 蛍光色のため、POP用としても最適です。 | |||
| ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 | |||
| 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/04 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||
