詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MW-33

品名 : [桃/極太] 水性ネオボードマーカー

仕様

メーカー セーラー万年筆 型番 29-5480-031
商品名 ネオボードマーカー インクカラー ピンク
水性蛍光顔料
極太(平芯)
字幅 15mm サイズ φ28x157mm
本体重量 62.5g 材質 PP樹脂
蛍光色のため、POP用としても最適です。
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/03 23:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1784ページ
バリエーション一覧
EA765MW-31 [白/極太] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-32 [赤/極太] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-33 [桃/極太] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-34 [青/極太] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-35 [紫/極太] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-36 [緑/極太] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-37 [黄/極太] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-38 [橙/極太] 水性ネオボードマーカー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top