詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MW-45

品名 : [紫/中字] 水性ネオボードマーカー(5本)

仕様

メーカー セーラー万年筆 型番 29-5250-050
商品名 ネオボードマーカー インクカラー パープル
水性蛍光顔料
中字
字幅 2.0mm(丸芯) サイズ φ22x141.5mm
本体重量(1本あたり) 20.2g 材質 蓋・軸:PP樹脂
5本入り
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
蛍光色のため、POP用としても最適です。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 22:05現在)

商品入数 5 販売単位 箱
カタログページ 1784ページ 1851ページ
バリエーション一覧
EA765MW-41 [白/中字] 水性ネオボードマーカー(5本)
EA765MW-42 [赤/中字] 水性ネオボードマーカー(5本)
EA765MW-43 [桃/中字] 水性ネオボードマーカー(5本)
EA765MW-44 [青/中字] 水性ネオボードマーカー(5本)
EA765MW-45 [紫/中字] 水性ネオボードマーカー(5本)
EA765MW-46 [緑/中字] 水性ネオボードマーカー(5本)
EA765MW-47 [黄/中字] 水性ネオボードマーカー(5本)
EA765MW-48 [橙/中字] 水性ネオボードマーカー(5本)
EA765MW-51 [白/中字] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-52 [赤/中字] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-53 [桃/中字] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-54 [青/中字] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-55 [紫/中字] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-56 [緑/中字] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-57 [黄/中字] 水性ネオボードマーカー
EA765MW-58 [橙/中字] 水性ネオボードマーカー
ウェブカタログ画像
5本入り
  • 5本入り

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top