品番 : EA765MW-52
品名 : [赤/中字] 水性ネオボードマーカー
仕様
| メーカー | セーラー万年筆 | 型番 | 29-5250-030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネオボードマーカー | インクカラー | レッド |
| 水性蛍光顔料 | |||
| 中字 | |||
| 字幅 | 2.0mm(丸芯) | サイズ | φ22x141.5mm |
| 本体重量(1本あたり) | 20.2g | 材質 | 蓋・軸:PP樹脂 |
| 1本入り | |||
| ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 | |||
| 蛍光色のため、POP用としても最適です。 | |||
| 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1784ページ 1851ページ | ||||
