品番 : EA765MX-21
品名 : [小] 指サック(抗菌仕様/3個)
仕様
| 内径 | 15.5mm | 外寸 | φ18×40mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 天然ゴム | 重量 | 5g(3個) |
| 入数 | 3個 | ||
| 女性人差指用(小) 指サック | |||
| 優れた滑り止め加工と抗菌仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/03/28 04:36現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MX-21 [小] 指サック(抗菌仕様/3個) |
| EA765MX-22 [中] 指サック(抗菌仕様/3個) |
| EA765MX-23 [大] 指サック(抗菌仕様/3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:3個
