詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MX-23

品名 : [大] 指サック(抗菌仕様/3個)

仕様

内径 21.5mm 外寸 φ24×52mm
材質 天然ゴム 重量 8g(3個)
入数 3個
男性親指用(大) 指サック
優れた滑り止め加工と抗菌仕様
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/03/28 06:12現在)

商品入数 3 販売単位 pk
カタログページ 1794ページ
バリエーション一覧
EA765MX-21 [小] 指サック(抗菌仕様/3個)
EA765MX-22 [中] 指サック(抗菌仕様/3個)
EA765MX-23 [大] 指サック(抗菌仕様/3個)
ウェブカタログ画像
入数:3個
  • 入数:3個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top