詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MX-31

品名 : [小小] 指サック(抗菌仕様/2個)

仕様

内径 13mm 外寸 φ15×25mm
サイズ 小小 材質 天然ゴム
入数 2個
抗菌タイプ 指サック
通気穴付きでムレを防止
適度なしなやかさを保ち、強力な滑り止め効果があります。長時間の作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 01:12現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1794ページ

代替品

EA765MX-32
バリエーション一覧
EA765MX-31 [小小] 指サック(抗菌仕様/2個)
EA765MX-32 [ 小 ] 指サック(抗菌仕様/2個)
EA765MX-33 [ 中 ] 指サック(抗菌仕様/2個)
EA765MX-34 [ 大 ] 指サック(抗菌仕様/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top