品番 : EA765MX-32
品名 : [ 小 ] 指サック(抗菌仕様/2個)
仕様
| 内径 | 15mm | 外寸 | φ17×27mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 小 | 材質 | 天然ゴム |
| 入数 | 2個 | ||
| 抗菌タイプ 指サック | |||
| 通気穴付きでムレを防止 | |||
| 適度なしなやかさを保ち、強力な滑り止め効果があります。長時間の作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MX-31 [小小] 指サック(抗菌仕様/2個) |
| EA765MX-32 [ 小 ] 指サック(抗菌仕様/2個) |
| EA765MX-33 [ 中 ] 指サック(抗菌仕様/2個) |
| EA765MX-34 [ 大 ] 指サック(抗菌仕様/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
