詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZJ-1

品名 : 600x470mm 工事用黒板(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 77510
サイズ(W×D×H)mm 470×600×15 重量(g) 1850
仕様 無地 材質 本体:スチール
枠:アルミ
付属品 チョーク3本、黒板消し
暗線入
持ち運びに便利な取手付
表面はマグネット使用可能
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
追加説明
カタログ価格

4,960 (税抜)/ 5,456 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/23 06:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA766ZJ-11
  • 品番

    EA766ZJ-11

  • コメント

    サイズ確認下さい。

バリエーション一覧
EA766ZJ-1 600x470mm 工事用黒板(スチール製)
EA766ZJ-2 600x470mm 工事用黒板(スチール製)
EA766ZJ-3 600x470mm 工事用黒板(スチール製)
EA766ZJ-4 600x470mm 工事用黒板(スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top