品番 : EA766ZJ-3
品名 : 600x470mm 工事用黒板(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77513 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 470×600×15 | 重量(g) | 1850 |
仕様 | 工事名・工種・測点 横 | 材質 | 本体:スチール 枠:アルミ |
付属品 | チョーク3本、黒板消し | ||
暗線入 | |||
持ち運びに便利な取手付 | |||
表面はマグネット使用可能 | |||
アルミ枠で強度を増しています。 | |||
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 06:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZJ-1 600x470mm 工事用黒板(スチール製) |
EA766ZJ-2 600x470mm 工事用黒板(スチール製) |
EA766ZJ-3 600x470mm 工事用黒板(スチール製) |
EA766ZJ-4 600x470mm 工事用黒板(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)