品番 : EA768HA-31A
品名 : [M] 防虫ネットパーカー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | M | 仕様 | パーカー |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル100% | 適応身長 | 155~165cm |
重量 | 約150g | ||
メッシュ地にマイクロカプセル化した忌避剤をコーティングし、虫の寄せ付きを軽減します。 | |||
幅広い用途で活躍する防虫ネットパーカーです。 | |||
パーカーには首元まで覆えるフードがついています。 | |||
手洗いOKです。 | |||
別売りで防虫ネットパンツもあります。 |
追加説明 |
上半身の虫刺されをガード。 忌避剤加工を施しています。 忌避剤とは、虫の嫌がる匂い成分を含む薬剤です。 従って殺虫能力はありません。虫の嫌いな匂いを放つので、虫が人に近づきにくくなるわけです。衣料用に開発され、安全性とその効果が実証されている、トルアミド系防虫剤「CLC-3600」と「ヒノキチオール」をマイクロカプセル化し、生地表面にコーティングしてあります。 |
---|
カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 16:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
バリエーション一覧 |
---|
EA768HA-31 [M] 防虫ネットパーカー |
EA768HA-31A [M] 防虫ネットパーカー |
EA768HA-32A [L] 防虫ネットパーカー |
EA768HA-36 [M] 防虫ネットパンツ |
EA768HA-36A [M] 防虫ネットパンツ |
EA768HA-37A [L] 防虫ネットパンツ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)