品番 : EA781BS-46
品名 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 28380 |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 35gf/c㎡ | サイズ(mm) | 100×300×0.8(t) |
| 色 | 赤 | 材質 | 合成ゴムマグネット |
| 着磁 | 片面 | 入数 | 1枚 |
| 書いたり消したりできるホワイトボードタイプ。 | |||
| つや有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

