詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BS-48

品名 : 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28383
吸着力 35gf/c㎡ サイズ(mm) 100×300×0.8(t)
材質 合成ゴムマグネット
着磁 片面 入数 1枚
書いたり消したりできるホワイトボードタイプ。
つや有り
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/24 05:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA781BS-51
  • 品番

    EA781BS-51

  • コメント

    色違い(白)

バリエーション一覧
EA781BS-46 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
EA781BS-47 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)
EA781BS-48 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)
EA781BS-49 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
EA781BS-50 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(橙)
EA781BS-51 100x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top